text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 3,15 mm HSS linkssnijdend PROMAT


HSS. DIN 333. Vorm A. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing. < 1,0 mm = enkelzijdige uitvoering

Artikelnummer 4K258548
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 8
Nom. diameter (mm) 3.15
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 8
Nom. diameter (mm) 3.15
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Links (LH)
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4K258548
EAN 4015448681045
UBB 500582079322
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861573
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.