text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 2 mm VHM rechtssnijdend PROMAT


VHM. DIN 333. Vorm A. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Zonder beschermverzinking. Voor uitermate sterke stalen, gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-gehard staal, CrNi-stalen, licht- en non-ferrometalen alsmede vezelversterkte kunststoffen en andere duroplasten

Artikelnummer 8V846636
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 5
Nom. diameter (mm) 2
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 5
Nom. diameter (mm) 2
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8V846636
EAN 4015448681694
UBB 500583659957
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861991
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.