text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 1,25 mm VHM rechtssnijdend PROMAT


VHM. DIN 333. Vorm A. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Zonder beschermverzinking. Voor uitermate sterke stalen, gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-gehard staal, CrNi-stalen, licht- en non-ferrometalen alsmede vezelversterkte kunststoffen en andere duroplasten

Artikelnummer 5P267883
Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5P267883
EAN 4015448681670
UBB 500582519970
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861989
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.