text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Dopsleutels
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
7S243017
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
Cardangewricht 1/2 inch lengte 72 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7S243017
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
12.5
Lengte (mm)
75
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
12.5
Lengte (mm)
75
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S243017
EAN
4015448454496
UBB
500583251227
UNSPSC
27111703
Fabrikant artikelnummer
4000821465