Wera Dopsleutel 8790 HMA HMA- 5 x 23mm81004
Wera Contactdoos 8790 HMB-10 x 29mm81034
Wera Dopsleutel 8790 HMC- 7/16” x 37mm81064
Wera Slagstopcontact 780 C 1/2 x 1/4 780C181392.127.006
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch dopsleutel breedte 10 mm lengte 140 mm2D785674
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 14 mm lengte 60 mm7G388591
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 8 mm lengte 140 mm8I514869
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 5 mm lengte 140 mm7N490574
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 8 mm lengte 60 mm5H874245
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 7 mm lengte 140 mm0X767567
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 19 mm lengte 60 mm1F651146
Wera Contactdoos 8790 HMA Diep 5,0 x 50,01J061537
Wera Contactdoos 8790 HMA Diep 8,0 x 50,02X227183
Wera Contactdoos 8790 HMC Diep 14,0 x 83,00N420763
Wera Contactdoos 8790 HMC Diep 13,0 x 83,08W397721
Wera Doppen 8790 HMB Deep 9.0X64.00C907697
Wera Doppen 8790 HMB Deep 19.0X64.00M810174
Wera Contactdoos 8790 HMA Diep 10,0 x 50,00X602219
Wera Contactdoos 8790 HMC Diep 22,0 x 83,05X564373
Wera Contactdoos 8790 C Impaktor 18,0 x 38,08G038894