Buitenpasser lengte 300 mm met klinkscharnier PROMAT3B484399
Paar dubbele prisma's voor d. 5-30 mm staal L50xB40xH40mm tolerantie ± 0,004 PROMAT3D774203
Puntpasser lengte 500 mm met klinkscharnier PROMAT3I915170
Puntpasser lengte 200 mm met klinkscharnier PROMAT0L781675
Puntpasser lengte 150 mm met stelboog PROMAT4E264959
Binnenpasser lengte 300 mm met klinkscharnier PROMAT5C864964
Puntpasser lengte 200 mm met stelboog PROMAT5A118808
Puntpasser lengte 500 mm met stelboog PROMAT8Y308770
Meetset 18 delig passend voor digitaal schuifmaat PROMAT0N003781
Gereedschapsvoorinstelapparaat IP65 aflezing 0,001 mm 0,00005 inch digitaal PROMAT5D258603
Veerpasser lengte 150 mm met snelspanmoer PROMAT5S628016
Universele hoekmeterset raillengte 150/200/300 mm PROMAT7L025239
Veerpasser lengte 125 mm met snelspanmoer PROMAT6K596730
Magneetvoet magneetvoetbreedte 60 mm magneetvoetdiepte 50xmagneetvoeth. 55mm PROMAT7Q056793
Puntpasser lengte 250 mm met stelboog PROMAT6A506526
Paar dubbele prisma's voor d. 7-70 mm staal L100xB75xH75mm tolerantie ± 0,004 PROMAT4X882604
Veerpasser lengte 175 mm met snelspanmoer PROMAT0H938090
Puntpasser lengte 400 mm met stelboog PROMAT2S363714
Puntpasser lengte 400 mm met klinkscharnier PROMAT7G893631
Magnetisch meetstatief actieradius 300 mm totale hoogte 380 mm hechtkracht 600 PROMAT6Z801114