Rolbandmaat lengte 3 m breedte 16 mm mm/cm EG II kunststof automatic PROMAT8J857602
Rolbandmaat lengte 8 m breedte 25 mm mm/cm EG II ABS automatische PROMAT0K528640
Zakschuifmaat DIN 862 150 mm met vergrendelingschroef hoekig PROMAT8X627686
Rolbandmaat lengte 5 m breedte 19 mm mm/cm EG II kunststof automatic PROMAT3Z959146
Diepteschuifmaat DIN 862 300 mm digitaal recht meetrail PROMAT6W387178
Haarliniaal DIN 874/00 lengte 150 mm speciaal staal dwarsdoorsnede 28 x 6 mm PROMAT8P531150
Werkplaatsliniaal lengte 1000 mm staal rechtheid 0,2-0,3 mm PROMAT6U206672
Werkplaatsschuifmaat DIN 862 250 mm met meetpunten snavellengte 75 mm PROMAT8K259517
Haarliniaal DIN 874/00 lengte 500 mm speciaal staal dwarsdoorsnede 46 x 10 mm PROMAT3L613548
Schroefmaat DIN 863/1 25-50 mm spil-d. 6,5 mm PROMAT6V148051
Meetband met frame 30 m 13 mm A cm EG II kunststof wit PROMAT9O629661
Schroefmatenhouder meetbereik tot 300 mm gietijzer PROMAT1O483207
Werkplaatsschuifmaat 800 mm digitaal PROMAT4A435103
Zakschuifmaat DIN 862 70 mm met vergrendelingschroef hoekig PROMAT5O701853
Werkplaatsschuifmaat DIN 862 300 mm snavellengte 90 mm PROMAT8O329537
Werkplaatsschuifmaat DIN 862 500 mm snavellengte 150 mm PROMAT5C305647
Schuifmaat DIN 862 IP67 150 mm digitaal met vergrendelingschroef hoekig PROMAT5K632394
Meetband met frame 50 m 13 mm A cm EG II kunststof wit PROMAT2W409965
Rolbandmaat lengte 3 m breedte 13 mm mm/cm EG II kunststof controlevenster PROMAT8N897517
Rolbandmaat lengte 5 m breedte 19 mm mm/cm EG II ABS automatische PROMAT2B284959