Breedbekgriptang spanwijdte max. 37 mm PROMAT7M961763
Montagetang lengte 280 mm gepolijst kunststof mantel punt recht PROMAT3J788899
Kracht-zijsnijtang lengte 180 mm verchroomd VDE meercomponenten mantels PROMAT0S300615
Parallel-griptang spanwijdte max. 48 mm PROMAT1O088571
Kracht-combinatietang lengte 200 mm meercomponentenhulzen verchroomd PROMAT2Q215269
Nijptang totale lengte 220 mm hoofd gepolijst tang zwart gelakt PROMAT7G555520
Set tangen inhoud 6-delig verchroomd kunststof koffer PROMAT3X125137
Zijsnijtang lengte 160 mm hoofd gepolijst meercomponenten mantels PROMAT3H801724
Buislassergrijptang totale lengte 280mm spanwijdte max. 70mm PROMAT0E367200
Pijptang, schuine bek totale lengte 420 mm spanwijdte 0-62 mm voor buizen 1 PROMAT8X402212
Zijsnijtang lengte 140 mm hoofd verchroomd meercomponenten mantels max. 1,8 mm PROMAT4Z304839
Zijsnijtang lengte 140 mm hoofd verchroomd meercomponenten mantels PROMAT7D163132
Vlakrondbektang lengte 160 mm 40graden gehoekt VDE meercomponenten mantels PROMAT3E664788
Zijsnijtang lengte 180 mm hoofd gepolijst meercomponenten mantels PROMAT6I041231
Vlakrondbektang lengte 200 mm gepolijst 40graden gehoekt meercomponenten PROMAT4F002446
Vlakrondbektang lengte 160 mm vlak/rond recht meercomponenten mantels PROMAT6L475356
Borgringtang A 2 voor assen d. 19-60 mm gepolijst PROMAT3V619125
Langbektang totale lengte 160 mm tang verchroomd lang, plat meercomponenten PROMAT5M975800
Kracht-zijsnijtang lengte 160 mm verchroomd VDE meercomponenten mantels PROMAT2Y887344
Borgringtang J 1 voor gaten d. 12-25 mm gepolijst PROMAT5U571441