Universeel mes totale lengte 162 mm intrekbaar PROMAT6O595230
Afbreeklemmet L142xB25xS0,7mm 6 normbreukplaatsen 10 stuks / dispenser PROMAT8M921865
Trapeziummes L61xB18,7xS0,65mm titanium met perforatie 50 stuks / dispenser PROMAT6C863687
Afbreeklemmet L100xB17,7xS0,5mm 7 normbreukplaatsen 10 stuks / dispenser PROMAT7L672766
Staalkabelschaar lengte 190 mm gepolijst kunststof coating PROMAT0G559262
Trapeziummes L52xB18,7xS0,65mm met perforatie 50 stuks / dispenser PROMAT5Z020133
Gatenschaar totale lengte 250 mm links staal max. 1 mm RVS max. 0,5 mm PROMAT5N039468
Plaatschaar lengte 260 mm rechts staal max. 1,5 mm PROMAT8W827740
Reserve-meskop voor totale lengte 460 mm PROMAT9D992473
Kabelschaar lengte 220 mm hoofd gepolijst VDE meercomponenten mantels PROMAT2M864633
Afbreekmes lemmetbreedte 9 mm lengte 140 mm kunststof PROMAT0L134124
Plaatschaar lengte 260 mm links staal max. 1,5 mm PROMAT7A022471
Reserve-meskop voor totale lengte 780 mm PROMAT5V698608
Figuurschaar lengte 248 mm rechts staal max. 1,2 mm PROMAT6A398122
Afbreeklemmet L100xB17,7xS0,5mm 7 normbreukplaatsen 50 stuks / dispenser PROMAT3F618388
Gatenschaar totale lengte 250 mm rechts staal max. 1 mm RVS max. 0,5 mm PROMAT2O452726
Reserve-meskop voor totale lengte 900 mm PROMAT0L238627
Reserve-meskop voor totale lengte 620 mm PROMAT4E237166
Plaat-/rondstaalschaar 2BR/6 meslengte 180 mm staalplaat 70 x 6 mm rond staal PROMAT1V947976
Reserve-mes voor kunststofbuizenschaar 35 mm PROMAT5G641884