Borgveerring type S Verenstaal M3 - M1636395
Borgveerring type S Roestvast verenstaal A2 (1.4310)51468
Borgveerring type S Verenstaal Mechanisch verzinkt met dikke Cr(III) passivering36397
Schotelveer serie A EN 16983 A Staal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd36300
Borgschotelveer type M Verenstaal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc36325
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd36307
Borgveerring type S Verenstaal M18 - M3036390
Schotelveer serie B EN 16983 B Staal acc. to EN 16983 Gefosfateerd36302
Borgveerring type VS Verenstaal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie36425
Borgveerring type VS Verenstaal36420
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd36450
Schotelveer type A (zwaar) DIN ≈2093 A/C Roestvast verenstaal A2 (1.4310)51448
Borgschotelveer type M Roestvast verenstaal A4 (1.4401)55443
Schotelveer serie C EN 16983 C Staal acc. to EN 16983 Gefosfateerd36303
Borgschotelveer type Z Verenstaal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc36326
Borgveerring type S Verenstaal grootverpakking36396
Borgveerring type S Verenstaal Mechanisch verzinkt met dikke Cr(III) passivering36411
Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd36460