text.skipToContent text.skipToNavigation

Buisreinigingsspiralen SMK L. 4,5 m spiraal d. 22 mm 4,5 mm ROTHENBERGER


Productvoordelen: - Invoerhoeken: Eenvoudig koppelen van spiralen en gereedschappen - Kunststof kern: Geen dichtslibben van de spiraal met verontreinigingen - T-groef van RVS: Lange levensduur en hoge functionele betrouwbaarheid dankzij hoogwaardige opbouw van de koppeling

Artikelnummer 5A770023
Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 22
Lengte (mm) 450
Geschikt voor diameter (mm) 70 - 150
Merk Rothenberger
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 22
Lengte (mm) 450
Geschikt voor diameter (mm) 70 - 150
Merk Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 5A770023
EAN 4004625724422
UBB 500582336235
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000781215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.