text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Snoerhaspel F Oranje 1312604


Artikelnummer B6138.227.444
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Model Brobusta®

Artikelnummers

Artikelnummer B6138.227.444
EAN 4007123061204
UBB 240789071364
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1312604
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.