text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Adapters & schakelapparaten
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
Kabels & haspels
Adapters & schakelapparaten
3H910919
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
Brennenstuhl Primera-Line Energiemeter Type E Stopcontact Type C Stekker IP20 80 x 77 x 137mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H910919
Breedte
80
Hoogte
137
Diepte
77
Display
LCD
Spanningsmeetbereik/AC direct (V)
['230', '230']
Spanningstype voedingsspanning
AC
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
80
Hoogte
137
Diepte
77
Display
LCD
Spanningsmeetbereik/AC direct (V)
['230', '230']
Spanningstype voedingsspanning
AC
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Ampèremeter
Ja
Blindvermogenmeter
Nee
Met toerentalmeter
Nee
Frequentiemeter
Ja
Impulsteller
Nee
Voltmeter
Ja
Werkelijk vermogen meter
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz (V)
230 - 230
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Nee
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Nee
Met auditrapport (Audit log)
Nee
Met firmware ondertekening
Nee
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Nee
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Nee
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Nee
Merk
Brennenstuhl
Goederencode
90283011
Model
Primera-Line
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H910919
EAN
3281855066015
UBB
500651462482
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1506601