text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl LED Driepoot Schijnwerper JARO 6060 T (2x)


Artikelnummer 1K242222
Beschermingsklasse I
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse I
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 3
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) 220 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 90
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Max. systeemvermogen (W) 40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 4800
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 30000
Met wieltjes Nee
Type Construction Light

Artikelnummers

Artikelnummer 1K242222
EAN 4007123684823
UBB 500581059200
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1171250444
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.