text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Test catalogus aantal
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
Verlichting
Toebehoren & onderdelen
B6170.108.205
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
Brennenstuhl Contactdoos rub RUB 230V/16A
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6170.108.205
Nom. stroom (A)
16
Nom. spanning (V)
230
Kleur
Zwart
Uitvoering
Aardingspen
Halogeenvrij
Nee
Materiaal
Rubber
Insteekrichting
Recht
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Nom. spanning (V)
230
Kleur
Zwart
Uitvoering
Aardingspen
Halogeenvrij
Nee
Materiaal
Rubber
Insteekrichting
Recht
Geschikt voor aardingspen
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6170.108.205
EAN
4007123029280
UBB
500511546938
UNSPSC
39111610
Fabrikant artikelnummer
1082050