text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot LOTO-73 75mm ST KD Blauw 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot gesloten is). Neem contact op met de klantendienst voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 1H057742
Kleur Blauw
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Aantal sleutels 1
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Beugelhoogte (mm) 75
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 20
Merk Brady
Type SFTY SECU PADLOCK 75MM ST SHA KD BLUE/6

Artikelnummers

Artikelnummer 1H057742
EAN 4003318591174
UBB 500671932308
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 834474
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.