text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouw-/industrieslang Admi®Star 602 binnen-d. 75 mm lengte 20 m Storz B wit ROL ADMIRAL


Rotbestendig, slijtvast en zeer flexibel, verhoogd vlambestendig · Compleet met lange, herbruikbare en beschermde storzkoppelingen, van binnen met rubber bekleed Mantel: Licht polyestergaren, 2-voudig geweven Ader: SBR, zwart, glad Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C Toepassingsgebieden: Industrie, bouwbedrijven

Artikelnummer 8Z113330
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand SBR
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand SBR
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 3" (80)
Min. barstdruk (bar) 30
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Wit
Merk Admiral
Type 602-075-20; 99100548

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z113330
EAN 4006918132204
UBB 500583717797
UNSPSC 20122347
Fabrikant artikelnummer 4000353623
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.