text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouw-/industrieslang Admi®Star 602 binnen-d. 102 mm lengte 20 m Storz A wit ROL ADMIRAL


Rotbestendig, slijtvast en zeer flexibel, verhoogd vlambestendig · Compleet met lange, herbruikbare en beschermde storzkoppelingen, van binnen met rubber bekleed Mantel: Licht polyestergaren, 2-voudig geweven Ader: SBR, zwart, glad Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C Toepassingsgebieden: Industrie, bouwbedrijven

Artikelnummer 2L719939
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand SBR
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand SBR
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 4" (100)
Min. barstdruk (bar) 30
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Wit
Merk Admiral
Type 602-100-20; 99100549

Artikelnummers

Artikelnummer 2L719939
EAN 4006918133201
UBB 500581479069
UNSPSC 20122347
Fabrikant artikelnummer 4000353624
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.