text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boutsnijtangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tangen & pincetten
Snijtangen
Boutsnijtangen
8G318272
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
Boutenschaar CombiCUT lengte 390 mm kunststof greep zacht 7 mm MIDDEL 5 mm VBW
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
8G318272
Gewicht
1370
Totale lengte (mm)
390
Uitvoering/bediening
Mechanisch, tweehand
Snijmes verwisselbaar
Ja
Schuin
Nee
Merk
VBW
HS- en goederencode
82034000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
1370
Totale lengte (mm)
390
Uitvoering/bediening
Mechanisch, tweehand
Snijmes verwisselbaar
Ja
Schuin
Nee
Merk
VBW
HS- en goederencode
82034000
Type
433
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G318272
EAN
4005887007506
UBB
500583445373
UNSPSC
27111512
Fabrikant artikelnummer
433020 -390