text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 18V-68 GC 2x PC 18V 5,5Ah,GAL 1880CV

Artikelnummer 1C890973
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Gewicht incl. accupack (kg) 5.1
Snijdiepte (90°) (mm) 68
Snijdiepte (45°) (mm) 50

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Gewicht incl. accupack (kg) 5.1
Snijdiepte (90°) (mm) 68
Snijdiepte (45°) (mm) 50
Zaagbladdiameter (mm) 190
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 5000
Gewicht zonder accupack (kg) 4.3
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 1C890973
EAN 4059952636764
UBB 500581008066
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0615990M94
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.