text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boorhamers
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
3X606591
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
BoschGKS 18V-57G 2x 5,0 Ah L-Boxx UNI + FSN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3X606591
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Snijdiepte (45°) (mm)
42
Zaagbladdiameter (mm)
165
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Snijdiepte (45°) (mm)
42
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
3400
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X606591
EAN
4059952636726
UBB
500581944112
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0615990M90
Veiligheidsfiche downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen