text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stof- & afzuiging


Alleszuigers GAS 35 M AFC De veelzijdige alleszuiger met automatische filterreiniging L-BOXX kan opgeklikt worden als praktische transport- en bewaaroplossing voor het mobiele gebruik Permanente zuigkracht voor snel resultaat door automatische filterreiniging (AFC) Dekt als gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse M volgens EU-norm een groot deel van het stof af voor hoge gebruikersbescherming Statisch afleidende uitrusting (incl. niet markerende slang) verhindert statische oplading Toestelcontactdoos voor de aansluiting van elektrisch gereedschap met in- en uitschakelautomaat incl. naloopfunctie voor extra bedieningscomfort Geïntegreerde houders voor uitgebreide accessoires alsook kabel en slang direct aan de zuiger Robuust loopwerk voor comfortabel transport met niet markerende wielen Volumestroomcontrole met akoestisch signaal bij onderschrijding van de minimale luchtstroom voor hoge gebruikersbescherming Traploze zuigkrachtregeling aan de zuiger en de gereedschapsmof Automatische uitschakeling bij het bereiken van het max. vloeistofniveau Spleetmondstuk 250 mm (2 607 000 165) Bochtstuk (2 608 000 573) Vlakke vouwfilter PES (2 607 432 034) Afvoerzak (2 607 432 043) Vloerzuigmondset (1 609 390 478) Slang 5 m, Ø 35 mm antistatisch met gereedschapsmof (2 608 000 566) 3 x zuigbuis verchroomd 0,35 m (2 608 000 575)

Artikelnummer B4580.006.045
Reservoir-inhoud (l) 35
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 12.4
Max. onderdruk (mbar) 254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 74
Verpakt per 1

Specificaties

Reservoir-inhoud (l) 35
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 12.4
Max. onderdruk (mbar) 254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 74
Lengte zuigslang (m) 5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 M
Met automatische filterreiniging Ja

Omschrijving

L-BOXX kan opgeklikt worden als praktische transport- en bewaaroplossing voor het mobiele gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer B4580.006.045
UBB 500619170227
UNSPSC 40101500
Fabrikant artikelnummer 06019C31W0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.