text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Spiraalboren


The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit m

Artikelnummer 4N198345
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 7.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 69
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7.5
Schachtdiameter (mm) 7.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Metal Drill Bit

Omschrijving

De HSS Twist Drill Bit Ground is voor het boren door metaal met maximale precisie. De zichtbare 135 graden zelfcentrerende split-point punt van de boor combineert actief snijden en perfect centreren zonder te slingeren, wat maximale precisie oplevert. Dankzij de split-point punt is het ook niet nodig om voor te boren of voor te boren tot 10 mm. Deze precisiegeslepen boor van HSS (high-speed staal) maakt tot 40% sneller boren en tot 50% lagere voedingsdruk mogelijk dan standaardgeslepen HSS-boren met beitelranden. Deze boor is ontworpen voor het boren van gaten in gelegeerd en niet-gelegeerd staal, gietstaal, gietijzer, gesinterd ijzer, smeedbaar gietijzer, non-ferrometalen en harde kunststoffen. De HSS Draaiboor Grond is vervaardigd volgens DIN 338. De boor is van het type N (spiraalhoek) met een punt van 135 graden en een diametertolerantie van h8.

Artikelnummers

Artikelnummer 4N198345
EAN 3165140290715
UBB 500648636784
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608595071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.