text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slijpschijf 115 x 1,6 x 22,23mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Artikelnummer 2H652294
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Komschijf Nee
X-Lock-houder Ja

Omschrijving

Accuboor-/schroefmachine GSR 12V-15, De krachtigste en compactste in zijn klasse, Snelspanboorhouder (10 mm), 20 koppelconfiguraties + 1 voor boren, Elektronische celbeveiliging (ECP), Lader GAL 12V-20 Professional, 2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)

Artikelnummers

Artikelnummer 2H652294
EAN 3165140991025
UBB 500707580865
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2608619362
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.