text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Slagschroevendraaiers 8 CM


Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtua

Artikelnummer 1N956924
Nom. spanning (V) 3.6
Accucapaciteit (Ah) 1.5
Gewicht incl. accupack (kg) 0.5
Mesafstand (mm) 8
Snijbreedte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 3.6
Accucapaciteit (Ah) 1.5
Gewicht incl. accupack (kg) 0.5
Mesafstand (mm) 8
Snijbreedte (mm) 80
Merk Bosch
Model Isio
Type Cordless Hedge Trimmer

Omschrijving

Snoerloze struik- en grasschaar Isio,De onmisbare metgezel voor in de tuin,Compact handgereedschap perfect voor het vormsnoeien van struiken en heesters,Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp voor comfort en moeiteloos knippen,Duurzame 3,6 V Li-ion batterij altijd klaar voor gebruik tot 50 minuten looptijd,Krachtige aandrijving en antiblokkeersysteem voor extra knipkracht en vrijwel geen haperen,Multi-Click kantenschaarmes 8 cm (F 016 800 326),Lader,Zachte opbergtas

Artikelnummers

Artikelnummer 1N956924
EAN 3165140630665
UBB 500581134037
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 0600833106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.