text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
7E270370
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
Bosch SDS+ producten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Cassette met eurostansing
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7E270370
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
100
Geschikt voor RVS
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
160
Diameter boor (mm)
8
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
100
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Inhoud (stuks)
10
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De SDS plus-3 boor biedt duurzaamheid bij het boren in beton. Om warmteontwikkeling te voorkomen, zorgt het dura-ontwerp met 4 spiralen voor een effectieve stofverwijdering voor een groter uithoudingsvermogen. Hij is gemaakt van hooggelegeerd staal, dat is geproduceerd met een geoptimaliseerde hardingstechnologie om slijtage te weerstaan. Voor extra weerstand zijn de ingesprongen snijkanten gemaakt van een ideaal Bosch-gecontroleerd hardmetaalmengsel. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat de naleving van nauwe toleranties, exact boren en stevig vasthouden van bevestigingen garandeert.
Artikelnummers
Artikelnummer
7E270370
EAN
6949509210081
UBB
500512685685
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608831116