text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch SDS+ producten


Cassette met eurostansing

Artikelnummer 5B968702
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Drill Bit

Omschrijving

De SDS plus-3 boor biedt duurzaamheid bij het boren in beton. Om warmteontwikkeling te voorkomen, zorgt het dura-ontwerp met 4 spiralen voor een effectieve stofverwijdering voor een groter uithoudingsvermogen. Hij is gemaakt van hooggelegeerd staal, dat is geproduceerd met een geoptimaliseerde hardingstechnologie om slijtage te weerstaan. Voor extra weerstand zijn de ingesprongen snijkanten gemaakt van een ideaal Bosch-gecontroleerd hardmetaalmengsel. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat de naleving van nauwe toleranties, exact boren en stevig vasthouden van bevestigingen garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer 5B968702
EAN 6949509210029
UBB 500512684696
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608831110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.