text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch SDS+ producten


The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Fu

Artikelnummer 4B249173
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 10
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal Overig
Merk Bosch
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 10
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal Overig
Merk Bosch
Type Hammer Drill Bit set

Omschrijving

Met de SDS plus-5 boor kun je moeiteloos boren. Voor soepel werken is de hardmetalen plaat gegroefd en voorzien van inkepingen die gemakkelijker in het materiaal dringen en vastlopen in beton voorkomen. De Activeteq centreerpunt, die de boor op zijn plaats houdt voor een precieze gatdiameter, zorgt voor een gemakkelijke start zonder schokken of slingeren. Bovendien vermindert de AWB hardsoldeer- en hardingstechnologie de trillingen tijdens het boren om de belasting voor de gebruiker tot een minimum te beperken. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk en beton. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie ligt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat garandeert dat de boor voldoet aan nauwe toleranties, exact boort en bevestigingen stevig vasthoudt. De boor wordt gemaakt in Duitsland.

Artikelnummers

Artikelnummer 4B249173
EAN 3165140517102
UBB 500648615994
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607019929
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.