text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schuurband 75 x 610mm G40


The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its gri

Artikelnummer 5R367127
Breedte 75
Lengte (mm) 610
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Overig
Geschikt voor metaal Nee
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Lengte (mm) 610
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Overig
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Merk Bosch
Type Sanding Belt

Omschrijving

De X440 Best for Wood and Paint verwijdert materiaal met een uitstekende snelheid bij het schuren van oude verf, lak of houten oppervlakken. De sterke semi-frisse aluminiumoxide schuurkorrel zorgt voor schuren met hoge prestaties. Bovendien is het steunmateriaal gemaakt van robuust x-doek met een hoogwaardige bandverbinding voor stevigheid bij langdurig werk. Verder heeft de schuurkorrel een elektrostatisch open oppervlak, wat zorgt voor een consistente stofverwijdering bij continu schuren. Dit product is bedoeld voor het schuren van houten en gecoate oppervlakken en is geschikt voor het gladmaken van vederlichte randen. Het is ook ideaal voor het vlakschuren van sponningen en randen. De korrel is gebonden met volledig synthetische hars voor slijtvastheid bij zware toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5R367127
EAN 3165140164252
UBB 500648690302
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608606089
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.