text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Reciprozaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Zagen
Zaagbladen
Reciprozaagbladen
B4956.657.527
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
Reciprozaagblad S 930 CF lengte 150 mm breedte 22 mm tandverdeling TPI 8+10 2,5+
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
B4956.657.527
Totale lengte (mm)
150
Aantal tanden per inch
18
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Aantal tanden per inch
18
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
96
HS- en goederencode
8202998000
Model
S930CF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.657.527
EAN
3165140507196
UBB
500511933037
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608657527