text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprozaagblad M3456XF


Reciprozaagblad M 3456 XF voor Bosch multizaag PFZ 500 E Progressor for Wood and Metal bM 3456 XF/b BIM, gezet, gefreesd Hout met spijkers/metaal, hout-/spaanplaten (10-150 mm), staal, buizen, profielen (5-18 mm), kunststoffen: buizen, profielen (Ø10-150 mm)

Artikelnummer B4956.656.931
Totale lengte (mm) 235
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.2
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 235
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.2
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 60
Model M3456XF
Type Reciprocating Saw Blade

Omschrijving

Reciprozaagblad M 3456 XF voor Bosch Multisaw PFZ 500 E,M 3456 XF,BIM, zijset, gefreesd,Hout met spijkers/metaal, houten planken/spaanplaten (10-150 mm), plaatstaal, buizen, profielen (5-18 mm), kunststoffen: Buizen, profielen (diameter 10-150 mm)

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.931
EAN 3165140413435
UBB 500511961087
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656931
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.