text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 7U655468
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4
Schachtdiameter (mm) 3.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merk Bosch
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7U655468
EAN 3165140384438
UBB 500699387980
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.