text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
AFNAMELIJST FABORY
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5A877297
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Haakse accuslijpmachine GWS 12V-76
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
5A877297
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
0.7
Max. schijfdiameter (mm)
76
Nullasttoerental (1/min)
19500
Gewicht zonder accupack (kg)
0.5
Aantal meegeleverde accu's
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
0.7
Max. schijfdiameter (mm)
76
Nullasttoerental (1/min)
19500
Gewicht zonder accupack (kg)
0.5
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A877297
EAN
3165140999564
UBB
500704846343
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019F200C
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsfiche downloaden