text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch lintzaag 06012A0401


Cordless Band Saw GCB 18V-63, Bosch's most ergonomic and compact cordless band saw – experience comfortable work, even in tight spaces, with the 18V, lightweight GCB 18V-63. Its blades can be changed tool-free thanks to a blade tension release and the protective guard with metal clips. From a vibration-free saw blade action for comfortable handling to a

Artikelnummer 2W235748
Nom. spanning (V) 18
Diepte 63.5
Snijdiepte (mm) 63.5
Gewicht incl. accupack (kg) 4.3
Bandsnelheid (m/min) 162
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Diepte 63.5
Snijdiepte (mm) 63.5
Gewicht incl. accupack (kg) 4.3
Bandsnelheid (m/min) 162
Zaagbandlengte (mm) 733
Zaagbandbreedte (mm) 12.7
Gewicht zonder accupack (kg) 3.3
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GCB 63
Type Band Saw

Omschrijving

Zaagt lang gaten in meerdere materialen! De meeste gatzagen voor hout en metaal lijken prima te werken - totdat je een geharde spijker of schroef raakt. Dan schreeuwen en roken en knarsen ze totdat hun tanden zijn afgescheurd en je nog steeds maar een half gat hebt. Met zijn hardmetalen tanden vertraagt de EXPERT Tough Material nauwelijks wanneer hij metaal raakt - hij snijdt netjes door en blijft gaten zagen, keer op keer. De Bosch EXPERT Tough Material gatzaag is een geweldige allrounder voor elke vakman - want een half gat is nog geen half gat waard.

Artikelnummers

Artikelnummer 2W235748
EAN 3165140998130
UBB 500708202170
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06012A0401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.