text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lampen & radio's


Acculamp GLI VariLED Het meest heldere werklicht in zakformaat Helderste licht (300 lux) in zijn klasse door 3 innovatieve power LED's Heel compact door innovatief klapmechanisme Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door verandering van de lichtstraal (gebundeld/diffuus) en 9 instelbare verlichtingshoeken Flexibel inzetbaar met alle Bosch 14,4 en 18 volt Lithium-Ion-accu’s Extreem robuust: volledig functionerend, ook na een val vanop 2 m hoogte op beton door stevige behuizing Praktische lus van hard rubber voor het bevestigen van de lamp voor de gerichte verlichting van het werkbereik Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang Gordeltas Soloversie

Artikelnummer B4180.004.010
Breedte 80
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Met schakelaar Ja
Met CEE-stekker Nee
Lengte 130
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 80
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Met schakelaar Ja
Met CEE-stekker Nee
Lengte 130
Hoogte/diepte (mm) 40
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 18
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Merk Bosch

Omschrijving

De Special voor gatenzaag voor plaatmetaal biedt duurzaamheid tijdens het zagen van gaten door metaal. Gemaakt van bimetaal HSS (high-speed staal) met 8% kobaltlegering, heeft deze gatzaag minder kans op tandbreuk en een hogere hittebestendigheid voor extreme veerkracht en een lange productlevensduur. De configuratie van de tanden op de Vario-tandlijst is ideaal voor het zagen door dun materiaal met minder slijtage aan de snijkant. Bovendien voorkomt een diepteaanslag doorbraken om het werkoppervlak te beschermen. Gebruik deze gatzaag voor het zagen door plaatmateriaal met een dikte van minder dan 5 mm, zoals zacht staal en roestvrij staal. De Special voor Plaatgatzagen is voorzien van Bosch' unieke wisselstroomadapter met het snelste zaagbladsysteem op de markt. Hiermee kunnen de gatzaag en de voorboren in één klik worden vergrendeld en ontgrendeld.

Artikelnummers

Artikelnummer B4180.004.010
EAN 3165140600422
UBB 500574095211
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 0601443400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.