text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
B4966
B4966.060.100
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
Bosch Betonboor Cil-3 Zilvergrijs 6 x 100 mm
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
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
5.5
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
60
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Diameter boor (mm)
6
Schachtdiameter (mm)
5.5
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
60
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
0.017
Type
Concrete Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4966.060.100
EAN
3165140186728
UBB
500577121147
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
2608597660
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen