text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kernboren


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Artikelnummer 8B986292
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 57
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Omschrijving

De X-LOCK Diamant Cutter Best for Ceramic Dry Speed biedt een lange levensduur bij het droogboren van harde keramiek. De hoogwaardige diamanten zorgen voor zeer hoge boorsnelheden en de vacuümsoldeertechnologie garandeert een lange levensduur. Diamantslijpers verwisselen gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem

Artikelnummers

Artikelnummer 8B986292
EAN 3165140925549
UBB 500699273123
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608599018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.