text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboren


Artikelnummer 9N875468
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 13
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Wood Rasp Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9N875468
EAN 3165140384148
UBB 500699378732
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255299
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.