text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hout frezen


Freesset biedt fijne sneden in diverse toepassingen voor houtbewerkers Hardmetalen snijkanten voor een lange levensduur Diverse profielen in veel verschillende materialen dankzij de uiteenlopende geometrieën Ontworpen conform de veiligheidsnorm van DIN EN-847

Artikelnummer 9N434512
Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 15
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Bosch
Type Mixed Router Bit Set

Omschrijving

Werklamp GLI 18V-300, Helderheid en veiligheid, waar u ook werkt, Helder met 6 krachtige LED's, Flexibel in gebruik: Vasthouden, ophangen of laten staan, Laag energieverbruik: 5 uur continu licht per Ah

Artikelnummers

Artikelnummer 9N434512
EAN 3165140958042
UBB 500700453854
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607017473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.