text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Hout frezen

Artikelnummer 1W957737
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.5
Schachtdiameter (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
HS- en goederencode
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1W957737
EAN 3165140060929
UBB 500648517158
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608596736
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.