text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
B4415.000.215
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
Bosch Haakse slijpmachines
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
B4415.000.215
Hoogte
102
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
372
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
2.3
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
102
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
372
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
2.3
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11500
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4415.000.215
EAN
3165140717823
UBB
500619168759
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
0601792202