text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Haakse slijpmachines GWS 2400 J


Angle Grinder GWS 2400 J, The GWS 2400 J Professional angle grinder for 230 mm discs with a strong 2,400 W motor is built for demanding cutting and grinding applications. The angle grinder comes with Restart Protection and Soft Start for user safety. The soft grip on the main handle increases user convenience and a standard side handle is included in it

Artikelnummer 8M262648
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6500
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6500
Merk Bosch
Model GWS 2400 J
Type Angle Grinder

Omschrijving

Zeer nauwkeurig scheurvrij zagen van gelamineerde werkbladen! Ervoor zorgen dat de 'schone kant' van een decoupeerzaagsnede op het zichtbare deel van het werkmateriaal ligt, is altijd al een kunst geweest voor meubelmakers en houtbewerkers. Soms kun je het werkstuk omdraaien, soms kun je de decoupeerzaag zelf ondersteboven houden. Of je gebruikt de EXPERT 'Hardwood 2-side clean', die een perfecte scheurvrije zaagsnede aan beide kanten biedt dankzij de tegengesteld gerichte tanden. Het Bosch EXPERT 'Hardwood 2-side clean' decoupeerzaagblad is robuust genoeg om gelamineerde spaanplaat keukenbladen of hardhout te zagen. Verkrijgbaar voor scheurvrije rechte zaagsneden (T308BF) en voor bijzonder nauwkeurige scheurvrije hoekzaagsneden (T308BFP)

Artikelnummers

Artikelnummer 8M262648
EAN 4053423240740
UBB 500583540561
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06018F4200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.