text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Haakse slijpmachines GWS 2200 J


GWS 2200 J, The GWS 2200 J Professional angle grinder for 230 mm discs offers solid performance and user protection with robust design, Soft Start and Restart Protection features. The GWS 2200 J Professional safeguards convincing results thanks to its powerful 2,200 W motor which results in a good material removal rate. A standard side handle is include

Artikelnummer 0X828413
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6500
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6500
Merk Bosch
Model GWS 2200 J
Type Angle Grinder

Omschrijving

Zeer nauwkeurig scheurvrij zagen van gelamineerde werkbladen! Ervoor zorgen dat de 'schone kant' van een decoupeerzaagsnede op het zichtbare deel van het werkmateriaal ligt, is altijd een kunst geweest voor meubelmakers en houtbewerkers. Soms kun je het werkstuk omdraaien, soms kun je de decoupeerzaag zelf ondersteboven houden. Of je gebruikt de EXPERT 'Hardwood 2-side clean', die een perfecte scheurvrije zaagsnede aan beide kanten biedt dankzij de tegengesteld gerichte tanden. Het Bosch EXPERT 'Hardwood 2-side clean' decoupeerzaagblad is robuust genoeg om gelamineerde spaanplaat keukenbladen of hardhout te zagen. Verkrijgbaar voor scheurvrij recht zagen (T308BF) en voor bijzonder nauwkeurig scheurvrij zagen onder een hoek (T308BFP)

Artikelnummers

Artikelnummer 0X828413
EAN 4053423240719
UBB 500573936597
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06018F4000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.