text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Haakse slijpmachines GWS 1400


Professional Set: Angle Grinder GWS 1400 + 1 x diamond cutting disc in carrying case,Purchase GWS 1400 Professional small angle grinder and get a diamond cutting disc free of charge.,Angle grinder GWS 1400 Professional (0 601 824 800),1 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192)

Artikelnummer 2C851942
Verpakking Koffer
Aantal geleideboren 0
Aantal heteluchtpistolen 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal bits totaal 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aantal geleideboren 0
Aantal heteluchtpistolen 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal bits totaal 0
Aantal zagen 0
Aantal boormachines 0
Totaal aantal machines 1
Aantal zaagbladen 0
Aantal slijpmachines 1
Aantal accuschroevendraaiers 0
Merk Bosch
Model GWS1400
Type Angle Grinder

Omschrijving

Het Expert voor vezelcement cirkelzaagblad is zeer duurzaam bij het zagen van vezelcement. Het is voorzien van PCD (polykristallijn diamant) tanden voor een lange levensduur. De prestaties worden verder ondersteund door de ProteQtion coating, die corrosie voorkomt en betrouwbaar zaagwerk levert terwijl de wrijving wordt verminderd. Bovendien is het blad speciaal ontworpen met antitrillingssleuven voor bijzonder soepel zagen, aanzienlijk minder lawaai en aanzienlijk minder trillingen. Het Expert voor vezelcement cirkelzaagblad heeft TCG (Triple Chip Grind) tanden voor een hoge robuustheid en een lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C851942
EAN 3165140562164
UBB 500673255682
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601824900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.