text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
Neem contact met ons op
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
Slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5P326978
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Haakse slijpmachine GWS 30-180 PB
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5P326978
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
2800
Machinegewicht (kg)
5.7
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
180
Nullasttoerental (1/min)
8500
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
2800
Machinegewicht (kg)
5.7
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
180
Nullasttoerental (1/min)
8500
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 30-180 PB
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P326978
EAN
4059952609096
UBB
500582520606
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06018G0100