text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL


Sneller werken en maximale materiaalafname dankzij de borstelloze motor van 2800 W. Minder slijtage en minimale stilstandtijd doordat er zonder koolborstels wordt gewerkt. KickBack Control, rem, Vibration Control en een verbeterd trillingsonderdrukkingssysteem zorgen voor meer gebruikersbescherming

Artikelnummer 5Y303498
Breedte 110
Hoogte 150
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 530
Nom. opgenomen vermogen (W) 2800
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 110
Hoogte 150
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 530
Nom. opgenomen vermogen (W) 2800
Machinegewicht (kg) 5.9
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6500
Merk Bosch
Model GWS 30-230 B
Type Angle Grinder

Omschrijving

GWS 30-230 B, De krachtige 2.800 W borstelloze motor van de GWS 30 B Professional zorgt voor een hogere productiviteit, duurzame prestaties en een zeer hoge materiaalafname. Belangrijke onderdelen garanderen een lange levensduur en de borstelloze motor vermindert stilstand en slijtage van het gereedschap. Hoge productiviteit wordt gecombineerd met handige veiligheidsfuncties die ontworpen zijn om de gebruiker te beschermen. Vibratieregeling voorkomt langdurige beschadiging van de handen. KickBack Control, Soft Start, Herstartbeveiliging en een geïntegreerde motorrem beschermen allemaal tegen onbedoeld letsel. De GWS 30 B Professional slijpt metaal of lasnaden en zaagt door wapening, metaal en beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06018G1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.