text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9Y016930
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Accudroogbouwschroevendraaier GTB 18V-45
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
9Y016930
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
193
Accucapaciteit (Ah)
4
Max. draaimoment (Nm)
32
Draaimomentinstelling (Nm)
6
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
6
Gewicht zonder accupack (kg)
0.95
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
193
Accucapaciteit (Ah)
4
Max. draaimoment (Nm)
32
Draaimomentinstelling (Nm)
6
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
6
Gewicht zonder accupack (kg)
0.95
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
4500
Gipsplatenschroefmachine
Ja
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
84672920
Model
GTB -45
Type
Cordless Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y016930
EAN
4059952581200
UBB
500584083652
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K7002
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsfiche downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen