text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-55 Cordless Drill Driver 13mm 1800RPM 55Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck make

Artikelnummer 6R618322
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 20
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 20
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Draaimomentinstelling (Nm) 55
Gewicht zonder accupack (kg) 1
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1800
Nullasttoerental 3e stand (1/min) -
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

Tafelcirkelzaag GTS 635-216, Hoge zaagprestaties dankzij 1600 W motorvermogen Beste zaagcapaciteit in zijn klasse: 70 mm zaaghoogte en 635 mm gebruiksklaar zaagblad 1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410), Kartonnen doos

Artikelnummers

Artikelnummer 6R618322
EAN 4059952509327
UBB 500582902275
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H5205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.