text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 18V-45 PROFESSIONAL


Borstelloze motor met maximaal draaimoment van 45 Nm en toerental van 1900 min-1. Robuuste metalen boorhouder van 13 mm voor fantastische overbrenging van het draaimoment. Licht ontwerp met een koplengte van slechts 159 mm en een riemclip voor gemakkelijk dragen

Artikelnummer 6U199399
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 45
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 45
Gewicht zonder accupack (kg) 0.9
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1900
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

Snoerloze Boor-/schroefmachine GSR 18V-45, 2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Lader GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inleg voor gereedschap

Artikelnummers

Artikelnummer 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019K3203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.