text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Solide krachtpatser met een maximaal draaimoment (hard) van 45 Nm en een toerental van 1900 min-1. Fantastische overbrenging van het draaimoment dankzij de metalen boorhouder van 13 mm. Gemakkelijk te hanteren en bedienen door de lichte compactheid en een koplengte van slechts 174 mm

Artikelnummer 3N174805
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 45
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Draaimomentinstelling (Nm) 45
Max. aantal slagen (1/min) 27000
Gewicht zonder accupack (kg) 1
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1900
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Omschrijving

Accuboormachine/schroefmachine GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inleg voor gereedschap

Artikelnummers

Artikelnummer 3N174805
EAN 4059952605661
UBB 500581803375
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019K3301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.